Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 8 mm Moosgummi 240 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 8 mm Moosgummi 240 x 150 mm
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 8 mm Moosgummi 240 x 150 mm
LOGO zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 8 mm Moosgummi 240 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192198
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.041.02
EAN/GTIN:
     9002648003239
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 8 mm Moosgummi 240 x 150 mm

Schwarzer Moosgummi.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Moosgummi
Größe:
240 x 150 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
56.041.02
Belaghöhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kaufmann reibebrett 240x150mm, holz reibebrett, reibebrett moosgummi, Moosgummi Reibbrett, Moosgummi-Reibbrett, Moosgummireibbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.