Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag grobporig 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag grobporig 280 x 140 mm
Produktbild zu KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag grobporig 280 x 140 mm
LOGO zu KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag grobporig 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192195
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.045.03
EAN/GTIN:
     9002648000467
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag grobporig 280 x 140 mm

Mit 20 mm starkem Schwammgummibelag rot, grobporig.

Weitere Informationen:
Ausführung:
grobporig
Größe:
280 x 140 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
56.045.03
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Fliesen, Fliesenleger, Fliesenlegerwerkzeug, Fliesenwaschbett, Schwammgummi Reibbrett, Schwammgummi-Reibbrett, Schwammgummireibbrett, schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.