Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Malerspachtel mit 2K Handgriff rostfrei und flexibel Breite 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Malerspachtel mit 2K Handgriff rostfrei und flexibel Breite 75 mm
Produktbild zu SCHULLER Malerspachtel mit 2K Handgriff rostfrei und flexibel Breite 75 mm
LOGO zu SCHULLER Malerspachtel mit 2K Handgriff rostfrei und flexibel Breite 75 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192108
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     50706
EAN/GTIN:
     9002588507064
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 75mm
malerspachtel
SCHULLER Malerspachtel mit 2K Handgriff rostfrei und flexibel Breite 75 mm

Rostfrei und flexibel. Mit ergonomisch geformten 2-Komponenten Griff für guten Halt. Für Maler- und Ausbesserungsarbeiten.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Marke:
Schuller
Type:
50706
Weitere Suchbegriffe: Gipsspachtel, Kittspachtel, Spachtel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
36
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,67*
Lager 3145
2
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
50604
ab € 0,42*
Ähnlich
Schuller
50090
ab € 1,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
50702
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
50030
ab € 1,38*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
50086
ab € 3,53*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
50040
ab € 2,01*
Ähnlich
Schuller
50045
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.