Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Abdeckplane extrastark Stärke 0,05 mm Größe 4 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Abdeckplane extrastark Stärke 0,05 mm Größe 4 x 5 m
Produktbild zu SCHULLER Abdeckplane extrastark Stärke 0,05 mm Größe 4 x 5 m
LOGO zu SCHULLER Abdeckplane extrastark Stärke 0,05 mm Größe 4 x 5 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192094
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45810
EAN/GTIN:
     9002588458106
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
SCHULLER Abdeckplane extrastark Stärke 0,05 mm Größe 4 x 5 m

Extrastarke Abdeckplane aus Polyethylen, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innenbereich, recyclebar.

Weitere Informationen:
Größe:
4 x 5 m
Materialstärke:
0,05 mm
Marke:
Schuller
Type:
45810
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x5m 50 my, abdeckplane, abdeckplane 4x5 m, Abdeckfolie, Gewebeplane, Plane
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,36*
Lager 3145
75
1
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45800
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.