Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Abdeckplane leicht Stärke 0,007 mm Größe 4 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Abdeckplane leicht Stärke 0,007 mm Größe 4 x 5 m
Produktbild zu SCHULLER Abdeckplane leicht Stärke 0,007 mm Größe 4 x 5 m
LOGO zu SCHULLER Abdeckplane leicht Stärke 0,007 mm Größe 4 x 5 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192092
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45800
EAN/GTIN:
     9002588458007
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
SCHULLER Abdeckplane leicht Stärke 0,007 mm Größe 4 x 5 m

Leichte Abdeckplane aus Polyethylen, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innenbereich, recyclebar.

Weitere Informationen:
Größe:
4 x 5 m
Materialstärke:
0,007 mm
Marke:
Schuller
Type:
45800
Weitere Suchbegriffe: Schutzplane, abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Gewebeplane, Plane
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
120
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,26*
Lager 3145
35
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,11*
8 Tage
100
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,72*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45805
ab € 1,74*
Ähnlich
Schuller
45822
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.