Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm
Produktbild zu SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm
LOGO zu SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192046
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     22520
EAN/GTIN:
     9002588225203
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm

Bügel verzinkt mit ergonomischem Profigriff passend für alle Heizkörper- und Lackwalzen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
390 mm
Marke:
Schuller
Type:
22520
Länge:
100 mm
ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle, Bügel, Lackierrollerbügel, Lammfellrollerbügel, Malerbügel, Roller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
90
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,28*
Lager 3145
254
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,22*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 2,849*
€ 4,20225*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
20515
ab € 0,92*
Zubehör
Schuller
20520
ab € 0,87*
Zubehör
Schuller
20015
ab € 0,54*
Zubehör
Schuller
21013
ab € 1,67*
Zubehör
Schuller
20043
ab € 1,57*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller
20510 6
ab € 1,24*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45884
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.