| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192028 Herst.-Nr.: 23030 EAN/GTIN: 9002588230306 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Steckbügel für Farbroller Bügellänge 250 mm
Bügel hochglanzverzinkt mit ergonomischem Profigriff, 8 mm System.
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 290 mm | Marke: | Schuller | Type: | 23030 | ø: | 8 mm | Länge: | 250 - 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 60 | | € 6,95* | ab € 1,86* | € 2,65* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,95* | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,218* | € 4,532* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|