| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192017 Herst.-Nr.: 46505 EAN/GTIN: 9002588465050 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Abdeckplane mit Ösen Farbe grün 90 Gramm 3 x 4 m
Schutzplane 90 g, aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen.
Achtung +/-5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Ausführung: | mit Ösen | Größe: | 3 x 4 m | Marke: | Schuller | Type: | 46505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 10,60* | € 15,64* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,61* | € 17,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|