| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101191511 Herst.-Nr.: J-WDG210 EAN/GTIN: 9120068340069 |
| |
|
| | |
| MAGMA Japansäge Douzuki Gold J-WDG210 mit vollem Rücken Blattlänge 210 mm
Die Serie mit noch dünneren und feineren Sägeblättern. Hier wird nach der Produktion jedes Sägeblatt „handgecheckt“. Für größere Stabilität geht bei diesen Sägen die Sägeblattaufnahme weiter in den Griff. Weiters wird zur Herstellung dieser Sägen noch hoch wertigerer Stahl verwendet. Der Produzent dieser Wechselblatt-Sägen ist auch am japanischen Markt für seine außer ordentlichen Qualitätsansprüche bekannt.
Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung, sehr dünne Sägeblätter, besonders geeignet für Absetzschnitte, Holzverbindungen. Ideal für Zinkenverbindungen.
Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 210 mm | Stärke: | 0,2 mm | Type: | J-WDG210 | Marke: | Magma | Zahnabstand: | 0,83 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 35,11* | € 47,73* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,00* | € 51,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|