Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 20 mm
Produktbild zu ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 20 mm
LOGO zu ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191360
Hersteller:
     ZOBO
Herst.-Nr.:
     762008
EAN/GTIN:
     7640161660106
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 20 mm

ZOBO-Bohrer garantieren höchste Lebensdauer und Bohrfortschritt dank hochlegiertem Chromstahl oder Hartmetall. Problemloses Nachschärfen bis zu 30 mal dank wechselbarer Zentrierspitze. Passgenaue Verlängerungen ermöglichen präzise Tieflochbohrungen für Wand- oder Deckendurchführungen. Dank Tiefensteller lassen sich Bohrungen mit definierter Bohrtiefe und hoher Genauigkeit herstellen.

Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Bohrer ø:
20 mm
Schaft ø:
9 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Marke:
Zobo
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: 20mm, Bandlbohrer, Bänderbohrer, Kunstbohrer, Topfbandbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stern
762591
ab € 62,00*
Zubehör
Stern
706129
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.