Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Aufsteckversenker SP für Bohrer 6,5 mm Senker 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Aufsteckversenker SP für Bohrer 6,5 mm Senker 20 mm
Produktbild zu STERN Aufsteckversenker SP für Bohrer 6,5 mm Senker 20 mm
Anwendungsbild zu STERN Aufsteckversenker SP für Bohrer 6,5 mm Senker 20 mm
LOGO zu STERN Aufsteckversenker SP für Bohrer 6,5 mm Senker 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191221
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     199SP-6,5
EAN/GTIN:
     9003077006730
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
stern aufsteckversenker
aufstecksenker
STERN Aufsteckversenker SP für Bohrer 6,5 mm Senker 20 mm

Zur Verwendung mit Holzspiralbohrer mit zylindrischem Schaft, Senkwinkel 90°, auch als Tiefenanschlag verwendbar.

Weitere Informationen:
für Bohrer ø:
6,5 mm
Material:
SP
Senker Ø:
20 mm
Marke:
Stern
Größe:
6.5/20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Ausreiber, Maschinensenker, Maschinenversenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.