Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Dübelbohrer SP Länge 75 mm Bohrer ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Dübelbohrer SP Länge 75 mm Bohrer ø 5 mm
Produktbild zu STERN Dübelbohrer SP Länge 75 mm Bohrer ø 5 mm
LOGO zu STERN Dübelbohrer SP Länge 75 mm Bohrer ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191160
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     703SP-5
EAN/GTIN:
     9003077048280
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
dübelbohrer 5mm
stern dübelbohrer
STERN Dübelbohrer SP Länge 75 mm Bohrer ø 5 mm

Durchgehend zylindrisch mit Zentrierspitze und zwei Vorschneidern. Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Material:
SP
Bohrer ø:
5 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: 5mm, Holzbohrer, Holzspiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.