Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Holztrennscheibe 860 HS 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Holztrennscheibe 860 HS 125 mm
Produktbild zu STERN Holztrennscheibe 860 HS 125 mm
Symbol zu STERN Holztrennscheibe 860 HS 125 mm
LOGO zu STERN Holztrennscheibe 860 HS 125 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191147
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     860HS-125
EAN/GTIN:
     8714418000133
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
STERN Holztrennscheibe 860 HS 125 mm

  • Ideal zum Schneiden und Fräsen von Holz mit einem Winkelschleifer
  • Schneller und genauer als die meisten herkömmlichen Methoden
  • Ausführung mit 4 Zähnen und Spandickenbegrenzer


Weitere Informationen:
Marke:
Stern
Bohrung:
22,2 mm
ø:
125 mm
Drehzahl max.:
11000 r/min
Type:
860 HS
Anwendung:
Holzbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, kreissägeblatt 125x22,2, bausägeblatt 125 mm, kreissägeblatt, Holzscheibe, Trennscheiben, Woodblade, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.