Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 14 mm
Produktbild zu STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 14 mm
LOGO zu STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191128
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     1003-14RE
EAN/GTIN:
     9003077000530
Suchbegriffe:
Langlochbohrer
langlochbohrer 14mm
STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 14 mm

Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 2 geraden Schneiden, günstige Drehzahlen (n = 3000 - 6000 U/min.) Qualität: erstklassiger Spezialstahl = SP von äußerst hohem Bruchwiderstand.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtslauf
Gesamtlänge:
160 mm
Material:
SP
Bohrer ø:
14 mm
Schaft ø:
13 mm
Schaftlänge:
50 mm
Zusatzbezeichnung:
mit Spanbrecher
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: 14mm, Pendelschlitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.