Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Kombi Schlangenbohrer SP Länge 180 mm Bohrer ø 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Kombi Schlangenbohrer SP Länge 180 mm Bohrer ø 24 mm
Produktbild zu STERN Kombi Schlangenbohrer SP Länge 180 mm Bohrer ø 24 mm
LOGO zu STERN Kombi Schlangenbohrer SP Länge 180 mm Bohrer ø 24 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191079
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     44-24
EAN/GTIN:
     9003077024130
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
STERN Kombi Schlangenbohrer SP Länge 180 mm Bohrer ø 24 mm

Zur Verwendung sowohl in elektrischen Handbohrmaschinen als auch in Bohrwinden. Standardlänge mit Dreikant-Zentrierspitze, 1 Hauptschneide, 1 Vorschneider.
Ab Gesamtlänge 300 mm mit Gewindespitze, 1 Hauptschneide, 1 Vorschneider.
Aus erstklassigem Spezialstahl gefertigt.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
24 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Material:
SP
Schaft ø:
10
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: 24mm, Holzbohrer, Lewisbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.