Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 800 mm Ausladung 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 800 mm Ausladung 250 mm
Produktbild zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 800 mm Ausladung 250 mm
Anwendungsbild zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 800 mm Ausladung 250 mm
LOGO zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 800 mm Ausladung 250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190306
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN80T25
EAN/GTIN:
     4008158012797
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 800 mm Ausladung 250 mm

Für alle tiefen Spannbereiche, besonders auch im Baugewerbe wird diese robuste Zwinge zum Einschalen vielfach benötigt. Normalausführung mit Holzgriff. Spannkraft bis zu 7.000 N.

Geeignet für Holz.

Weitere Informationen:
Ausladung:
250 mm
Gewicht:
5,71 kg
Schiene:
40 x 11 mm
Spannweite:
800 mm
Type:
TGNT
Marke:
Bessey
Größe:
800/250
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 45,67*
€ 56,34*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 46,00*
€ 56,44*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 47,00*
€ 57,79*
1
€ 4,90*
ab € 46,28*
€ 58,35*
Lager 3145
8
1
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 117,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.