Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rali Absatz- / Eckensimshobel B30 mit auswechselbarem Wendemesser 30,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rali Absatz- / Eckensimshobel B30 mit auswechselbarem Wendemesser 30,7 mm
Produktbild zu Rali Absatz- / Eckensimshobel B30 mit auswechselbarem Wendemesser 30,7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190079
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     6142
EAN/GTIN:
     7612101061427
Suchbegriffe:
Absatz-Simshobel
Absatzsimshobel
Ecken-Simshobel
Eckensimshobel
Rali Absatz- / Eckensimshobel B30 mit auswechselbarem Wendemesser 30,7 mm

Handlicher kurzer Hobel für Feinarbeiten in Ecken, Winkel und Falz. Mit auswechselbarem Wendemesser (zweischneidige Klinge). Die Maulbreite ist mittels beigelegtem Schlüssel verstellbar, die Schnitttiefenverstellung erfolgt stufenlos durch Exzenterhebel.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
30,7 mm
Länge:
122 mm
Type:
B30
Weitere Suchbegriffe: ecken simshobel, Absatzhobel, Hobel, Ralihobel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 173,36*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 184,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Brück
5371
ab € 38,14*
Sonstiges
Karl Brück
6669
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.