| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101187001 Herst.-Nr.: DGKD030030 EAN/GTIN: 4011666400710 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Druckluft-Sandstrahlpistole SSP-Strahlfix Saugbecher 1 Liter
Für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung. Saugbecher (1 l) mit Bajonettverschluss für schnelles Befüllen. Düsen-Durchmesser: 5 mm.
Für Strahlmittel bis max. 0,8 mm Körnung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Schneider | Type: | SSP-Strahlfix | Arbeitsdruck: | 6 bar | Gewicht: | 0,64 kg | Behältervolumen: | 1 l | Luftbedarf: | 150 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,63* | € 70,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,38* | € 70,67* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,02* | € 75,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|