Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Produktbild zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Symbol zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Symbol zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
LOGO zu DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54
Artikel-Nr.:
     3145-101186932
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCL074-XJ
EAN/GTIN:
     5035048706169
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitsstellenscheinwerfer
DEWALT Akku-Baustrahler DCL074 18V oder 54V IP54

Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Lichtstärke von bis zu 5.000 Lumen und damit ca. 50 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampen. 360°-Reflektor gewährleistet komplette Raum- bzw. Arbeitsplatzausleuchtung. Individuell positionierbar durch niedrigen Schwerpunkt, integrierten Wand und Deckenhaken und 5/8"-Stativaufnahme. Kompatibel mit der DEWALT „Tool Connect“-App zur Steuerung der Einstellungen via Handy (über Bluetooth).

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. im Karton.

Weitere Informationen:
Marke:
Dewalt
Type:
DCL 074
Spannung:
18 V
Ausführung:
Li-Ion
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom (Lumen):
Stufe 1: 1500, Stufe 2: 3200, Stufe 3: 5000
Gewicht:
3,5 kg
Anzahl der Akkus:
0 ST
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe dewalt, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Akku Baustrahler, Akku Leuchte, Akku Strahler, Akku-Lampe, Akkustrahler, Scheinwerfer, Strahler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 267,20*
€ 304,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,17*
€ 316,09*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 277,59*
€ 316,43*
Frei Haus
ab € 280,75*
€ 321,30*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 310,74*
€ 353,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,07*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.