Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
Produktbild zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
Skizze zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
LOGO zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv
Artikel-Nr.:
     3145-101186556
Hersteller:
     AKE
Herst.-Nr.:
     91471602820
EAN/GTIN:
     4250214501916
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
bausägeblatt 28 zähne
AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 2,2 x 20 mm Z28 Wechselzahn (WZ) positiv

Für Querschnitt und Längsschnitt in Massivholz, Holzwerkstoff oder Kunststoff.

Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,2 mm
Marke:
AKE
Zahnform:
Wechselzahn (WZ) positiv
Sägeblattstärke:
1,8 mm
Nebenlöcher:
2/6/32 mm
Type:
9147 blueline
ø:
160 mm
Material:
HW
passend zu:
Festool
Zähnezahl:
28
Bohrung:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.