Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
Produktbild zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
Skizze zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
LOGO zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv
Artikel-Nr.:
     3145-101186406
Hersteller:
     AKE
Herst.-Nr.:
     91471604820-B18
EAN/GTIN:
     4250214502005
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x1,8x20mm
kreissägeblatt 160x20
AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z48 Flach-Trapezzahn (FT) positiv

Für Querschnitt und Längsschnitt in Massivholz, Holzwerkstoff oder Kunststoff.

Weitere Informationen:
Material:
HW
Zahnform:
Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ) positiv
Bohrung:
20 mm
Schnittbreite:
1,8 mm
Zähnezahl:
48
Nebenlöcher:
2/6/32 mm
ø:
160 mm
Sägeblattstärke:
1,2 mm
Type:
9147 blueline
passend zu:
Mafell
Marke:
AKE
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.