| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101186376 Herst.-Nr.: F03E0079UJ EAN/GTIN: 7613387584990 |
| |
|
| | |
| SIA Schleifblatt 1919 48 Loch Durchmesser 150 mm Korn 150 Inhalt 50 Stück
Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt 1919 mit seinen hervorragenden Eigenschaften bei der Holz- und Lackanwendungen höchste Ansprüche der holzverarbeitenden Industrie. Korntyp Blaubrand/Edelkorund, elektrostatisch offen, Vollkunstharz-Bindung. Zum Kalibrieren von Flächen, Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen, Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen.
Weitere Informationen: | | Körnung: | 150 | Marke: | Sia | Schleiffläche: | ø 150 mm | Aufnahme: | 48 Loch Kletthaftung | Type: | 1919 | Inhalt: | 50 ST | Verwendung für: | Holz | Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50er, Exzenterschleifpapier, Klett, Klettschleifpapier, Klettschleifscheibe, Schleifblatt, Schleifblattl, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifscheiben, exzenterschleifer, schleifblatt, schleifscheiben, zu |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,33* | € 34,81* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,37* | € 48,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|