Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Schutzkontaktkupplung KD TOPTAURUS2 Gummi 2-polig IP54 rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Schutzkontaktkupplung KD TOPTAURUS2 Gummi 2-polig IP54 rot/schwarz
Produktbild zu PCE Schutzkontaktkupplung KD TOPTAURUS2 Gummi 2-polig IP54 rot/schwarz
Produktbild zu PCE Schutzkontaktkupplung KD TOPTAURUS2 Gummi 2-polig IP54 rot/schwarz
Symbol zu PCE Schutzkontaktkupplung KD TOPTAURUS2 Gummi 2-polig IP54 rot/schwarz
LOGO zu PCE Schutzkontaktkupplung KD TOPTAURUS2 Gummi 2-polig IP54 rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-101185923
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     25712-SR
EAN/GTIN:
     9003399454776
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
pce schuko- kupplung gummi
PCE Schutzkontaktkupplung KD TOPTAURUS2 Gummi 2-polig IP54 rot/schwarz

Einfache und schnelle Montage: leicht demontierbare Haube durch schraubenloses Schnellverschlusssystem, großer Anschlussraum, einfaches Montieren der Kontaktträger, Zugentlastung innenliegend, leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben), alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar.
Spannung/Ampere: 250/16A
  • Kunststoffversion (Material PA6 2K gummiert)
  • Farbe (Haube/Ring): schwarz/rot (Standard)


Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54
Ausführung:
2-polig
Type:
TOPTAURUS2
Marke:
PCE
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, 230 Volt Stecker, 230V Stecker, Ersatzstecker, Ersatzstecker Weibchen, Gummikupplung, Gummistecker, Kabelstecker, Kupplung, Stecker, Stecker 230V, Stecker 230Volt, Strom, Weibchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE
2510-sr
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.