Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Muffe mit IG 3/8" aus Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Druckluft Muffe mit IG 3/8" aus Messing
Produktbild zu Druckluft Muffe mit IG 3/8" aus Messing
Artikel-Nr.:
     3145-101185261
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42404
EAN/GTIN:
     9004853424045
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Fittings
Messingfittings
Druckluft Muffe mit IG 3/8" aus Messing

Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde 3/8"
Material:
Messing
Gewindegröße:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffen messing, gewinde muffe, messing-fittings muffen, Messingmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 2,95*
€ 4,47*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 5,27*
Lager 3145
30
1
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,52*
5 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 7,71*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42406
ab € 3,62*
Ähnlich
ELMAG
42402
ab € 2,09*
Ähnlich
ELMAG
42400
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
46211
ab € 3,36*
Ähnlich
ELMAG
42408
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.