Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Mobilverteiler Kunststoff Ischl tragbar 32A 6x250V/3x400V+FI IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Mobilverteiler Kunststoff Ischl tragbar 32A 6x250V/3x400V+FI IP44
Produktbild zu PCE Mobilverteiler Kunststoff Ischl tragbar 32A 6x250V/3x400V+FI IP44
Symbol zu PCE Mobilverteiler Kunststoff Ischl tragbar 32A 6x250V/3x400V+FI IP44
LOGO zu PCE Mobilverteiler Kunststoff Ischl tragbar 32A 6x250V/3x400V+FI IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101185169
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9130008
EAN/GTIN:
     9003399391576
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
PCE Mobilverteiler Kunststoff Ischl tragbar 32A 6x250V/3x400V+FI IP44

Tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Verteiler aus schlagfestem Polyamid, V2A Tragegriff, Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel, platzsparende Lagerung - Verteiler stapelbar, anschlussfertig verdrahtet.

Weitere Informationen:
Marke:
PCE
Type:
Ischl
Eingang:
2m Kabel 5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
200 mm
Ausgangsleistung:
1 CEE Steckdose 32A 5p 400V, 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V IP54, 1 Fi 63A/4/0,03A - über alle Ausgänge
Schutzart:
IP 44
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, baustromverteiler ip44, baustellenstromverteiler, pce baustromverteiler, Baustrom, Elektroverteiler, Mehrfachstecker, Mehrfachverteiler, Mobilverteiler Starkstrom, Starkstromverteiler, Steckdose, Steckerleiste, Stromleiste, Verteiler, Verteilersteckdose, steckdosenverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,64*
€ 342,32*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 411,29*
€ 484,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.