Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101184857 Herst.-Nr.: DCG180Z EAN/GTIN: 088381658645 |
| |
|
| | |
| MAKITA Akku-Kartuschenpistole DCG180Z 18,0 Volt
Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren. Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung. Gummierter Handgriff. Auspressdruck von 5kN.
600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich.
Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung inkl. Halter und Schubstange (300 ml), im Karton.
Weitere Informationen: | | Marke: | Makita | Anzahl der Akkus: | 0 ST | Gewicht: | 2,2 kg | Ausführung: | Li-Ion | Spannung: | 18 V | Type: | DCG 180 Z | Verwendung für: | 300, 400, 600 ml Kartuschen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,86* | € 196,61* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 179,17* | € 223,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 192,46* | € 237,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|