Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Schlagschrauber 6906 620 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Schlagschrauber 6906 620 Watt
Produktbild zu MAKITA Schlagschrauber 6906 620 Watt
LOGO zu MAKITA Schlagschrauber 6906 620 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101182962
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6906
EAN/GTIN:
     088381000840
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
MAKITA Schlagschrauber 6906 620 Watt

Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff. Hohes Anziehdrehmoment, von außen wechselbare Kohlebürsten.

Lieferung inkl. Steckschlüsseleinsatz SW 32, Seitengriff, im Koffer.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/4"
Gewicht:
5,6 kg
Leerlaufdrehzahl:
1700 r/min
Leerlaufschlagzahl:
1600 r/min
Nennaufnahme:
620 W
Schrauben ø:
M 16 - M 22
Type:
6906
Drehmoment max.:
600 N·m
Marke:
Makita
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 419,51*
€ 451,53*
€ 4,90*
ab € 588,24*
€ 624,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,78*
€ 633,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,57*
€ 645,31*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,93*
€ 659,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,94*
€ 505,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6282390
ab € 13,12*
Zubehör
Gedore
6282470
ab € 13,53*
Zubehör
Gedore
6282550
ab € 14,01*
Zubehör
Gedore
6282710
ab € 20,09*
Zubehör
Gedore
6282980
ab € 23,17*
Zubehör
Gedore
6284170
ab € 26,06*
Zubehör
Gedore
6284250
ab € 26,11*
Zubehör
Gedore
6284330
ab € 31,09*
Zubehör
Gedore
6675280
ab € 14,58*
Zubehör
Gedore
6671530
ab € 17,80*
Zubehör
Gedore
6675360
ab € 2,56*
Zubehör
Gedore
6675440
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.