Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Schlagschrauber TW 0350 400 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Schlagschrauber TW 0350 400 Watt
Produktbild zu MAKITA Schlagschrauber TW 0350 400 Watt
LOGO zu MAKITA Schlagschrauber TW 0350 400 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101182961
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW0350
EAN/GTIN:
     088381051309
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber makita
elektro schlagschrauber
MAKITA Schlagschrauber TW 0350 400 Watt

Rechts-/Linkslauf, robustes Schlagwerkgehäuse, 2-Komponenten-Handgriff für sicheren Halt, von außen wechselbare Kohlebürsten.

Lieferung inkl. Steckschlüsseleinsatz SW 24, im Koffer.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2"
Gewicht:
3 kg
Leerlaufdrehzahl:
2000 r/min
Leerlaufschlagzahl:
2000 r/min
Nennaufnahme:
400 W
Schrauben ø:
M 12 - M 22
Type:
TW 0350
Drehmoment max.:
350 N·m
Marke:
Makita
Weitere Suchbegriffe: Tangential, Tangential Schlagschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
K 19 10
ab € 3,78*
Zubehör
Gedore
K 19 21
ab € 4,43*
Zubehör
Gedore
K 19 30
ab € 7,16*
Zubehör
Gedore
K 19 L 10
ab € 9,83*
Zubehör
Gedore
K 19 L 13
ab € 9,88*
Zubehör
Gedore
K 19 L 17
ab € 10,29*
Zubehör
Gedore
K 19 L 18
ab € 10,52*
Zubehör
Gedore
K 19 L 21
ab € 10,89*
Zubehör
Gedore
K 19 L 22
ab € 10,99*
Zubehör
Gedore
K 19 L 24
ab € 11,77*
Zubehör
Gedore
K 19-028
ab € 35,60*
Zubehör
Gedore
KB 1932
ab € 10,58*
Zubehör
Gedore
KB 1970 10-14
ab € 1,22*
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,20*
Zubehör
Gedore
KB 1975 10-14
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.