Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT 18,0 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT 18,0 Volt
LOGO zu DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT 18,0 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-101182938
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD996NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048644577
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT 18,0 Volt

Bürstenlosen XRP Dreigang-Schrauber. Vollmetallgetriebe. Präzises 11-stufiges Drehmomentmodul, Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung, elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, Rechts- /Linkslauf, dreistufige LED-Leuchte, ergonomisch gummierter Handgriff.

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. 1,5-13 mm Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK-Box.

Weitere Informationen:
Anzahl der Akkus:
0 ST
Drehmoment weich max.:
66 N·m
Bohrleistung Holz:
55 mm
Bohrleistung Stein:
16 mm
Gewicht:
1,6 kg
Drehmoment hart max.:
95 N·m
Leerlaufdrehzahl:
0-450, 0-1300, 0-2000 r/min
Bohrleistung Stahl:
15 mm
Type:
DCD 996 NT
Spannung:
18 V
Leerlaufschlagzahl:
0-8600, 0-25500, 0-38250 r/min
Marke:
Dewalt
Ausführung:
Li-Ion
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 132,39*
€ 159,36*
€ 3,50*
ab € 163,82*
€ 192,29*
€ 6,90*
ab € 162,92*
€ 195,65*
Frei Haus
ab € 208,72*
€ 243,19*
Lager 3145
13
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 243,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 87,35*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,13*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 319,50*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,98*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,20*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,11*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 140,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.