Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleiflamellenwalze LWM 100 x 100mm A 106/150 fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenwalze LWM 100 x 100mm A 106/150 fein
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenwalze LWM 100 x 100mm A 106/150 fein
LOGO zu LUKAS Schleiflamellenwalze LWM 100 x 100mm A 106/150 fein
Artikel-Nr.:
     3145-101182822
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A22881001000106
EAN/GTIN:
     4027497020737
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
LUKAS Schleiflamellenwalze LWM 100 x 100mm A 106/150 fein

Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen, Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen.
Anwendungsempfehlung: Stahl und Stahlguss, Legierte/Vergütete Stähle, Werkzeugstähle Rm bis 1300 N/mm², Rost-/Säure-/Hitzebeständiger Stahl und Stahlguss, Gusseisen sowie Kunststoffe, Holz und Gummi.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Körnung:
A 106/150 fein
ø:
100 mm
Type:
LWM
Marke:
Lukas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,73*
€ 22,06*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 22,84*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,88*
Lager 3145
8
1
€ 5,90*
ab € 27,45*
€ 36,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 514,15*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 344,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.