Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifwalze LWM universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm | Korund Korn 180/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A22881001000106
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A22881001000106
EAN/GTIN:
     4027497020737
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lukas-Erzett Schleifwalze LWM universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm | Korund Korn 180/150 Werkzeugform Walze Anzahl Lamellen 45 Härte mittel (M) Korngröße Korund Korn 180/K150 n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (NK) & Schleifleinen (NK)
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walze
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Korund Korn 180/K150
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
100 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Anzahl Lamellen:
45
Härte:
mittel (M)
Korngröße:
Korund Korn 180/K150
n max.:
6000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (NK) & Schleifleinen (NK)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
32 m/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, schleifrolle p180, Korund Korn 106/150, 100x100 mm, 4027497020737, A22881001000106, Aufnahmewalzen, Bohrung19 mm, LUKAS Schleifwalze, LUKAS-ERZETT, LWM, mit, Satinierwalzen, Schleiflamellenwalzen, Schleiftrommeln, Schleifwalzen, universal, Walze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,38*
€ 23,02*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 23,18*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 23,49*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 27,51*
€ 36,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 514,71*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 341,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.