Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101182267 Herst.-Nr.: 16645101401 EAN/GTIN: 4008496677535 |
| |
|
| | |
| VARTA Taschenlampe Palm Light neu ohne Batterien
Formschöne und flache Allzweckleuchte im Metallgehäuse, Dauer- und Impulsschalter, Hängeclip, Glühlampe Argon 3,7 V/0,30 A.
Ohne Batterie (passende Type 4,5 V/3LR12).
Weitere Informationen: | | Type: | Palm Light neu | Brenndauer: | 3,5 h | Länge: | 110 mm | Gewicht: | 193,5 g | Marke: | Varta | Lichtstrom (Lumen): | 15 | Leuchtmittel: | Glühbirne | Reichweite ca.: | 75 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,50* | € 5,36* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 4,26* | € 5,89* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,33* | € 6,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,30* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|