Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Wandsteckdose Combo 250V/400V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Wandsteckdose Combo 250V/400V IP44
Produktbild zu PCE Wandsteckdose Combo 250V/400V IP44
Symbol zu PCE Wandsteckdose Combo 250V/400V IP44
LOGO zu PCE Wandsteckdose Combo 250V/400V IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182161
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9215-6
EAN/GTIN:
     9003399091414
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
PCE Wandsteckdose Combo 250V/400V IP44

Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose, Anschlussklemmen bis 10 mm², fertig verdrahtet, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert, Sicherung (10A träge), inkl. Würgenippel.

Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1 CEE-Dose 16A 5p 400V, 1 Schutzkontaktsteckdose 16A/250V
Type:
Combo
Schutzart:
IP 44
Marke:
PCE
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee wanddose, cee wanddose 16a, Baustrom, Elektroverteiler, Mehrfachstecker, Starkstromverteiler, Verteiler, Verteilersteckdose, steckdosenverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 9,70*
ab € 9,29*
€ 12,97*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 18,45*
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 21,58*
4 Tage
395
€ 9,45*
ab € 15,82*
€ 21,58*
Lager 3145
48
€ 5,90*
ab € 19,97*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.