Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Mobilverteiler Vollgummi Spitz tragbar 5G2,5 4x250V/2x400V+FI IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Mobilverteiler Vollgummi Spitz tragbar 5G2,5 4x250V/2x400V+FI IP44
Produktbild zu PCE Mobilverteiler Vollgummi Spitz tragbar 5G2,5 4x250V/2x400V+FI IP44
Symbol zu PCE Mobilverteiler Vollgummi Spitz tragbar 5G2,5 4x250V/2x400V+FI IP44
LOGO zu PCE Mobilverteiler Vollgummi Spitz tragbar 5G2,5 4x250V/2x400V+FI IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182160
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9474070
EAN/GTIN:
     9003399962202
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Vollgummi-Verteiler
baustromverteiler ip44
PCE Mobilverteiler Vollgummi Spitz tragbar 5G2,5 4x250V/2x400V+FI IP44

Tragbarer handlicher Vollgummiverteiler, aufklappbarer Scharnierdeckel mit 2 Schnellverschlüssen, Reiheneinbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter, Fi-Schutzschalter, usw., unter aufklappbarem Deckel eingebaut, optimale Sicherheit - geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, dadurch wird ein eventueller Wassereintritt von unten verhindert, Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt, platzsparende Lagerung - Verteiler sind stapelbar.

Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V, 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
Breite:
320 mm
Eingang:
2m Kabel 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V
Höhe:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Type:
Spitz
Schutzart:
IP 44
Marke:
PCE
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, pce baustromverteiler, Baustrom, Elektroverteiler, Mehrfachstecker, Mehrfachverteiler, Mobilverteiler Starkstrom, Starkstromverteiler, Steckdose, Steckerleiste, Stromleiste, Verteiler, Verteilersteckdose, steckdosenverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,07*
€ 690,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,04*
€ 666,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,72*
€ 606,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.