Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G4 Länge 10 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G4 Länge 10 m IP44
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G4 Länge 10 m IP44
Symbol zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G4 Länge 10 m IP44
LOGO zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G4 Länge 10 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182126
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     980910504221-P
EAN/GTIN:
     9003399086380
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel
Starkstromverlängerung
Stromverlängerungskabel
PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G4 Länge 10 m IP44

PVC-Baustellenleitung gelb, mit montiertem CEE-Phasenwender 32A 5p 400V und CEE-Kupplung 32A 5p 400V.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Kabeltype:
N07V3V3-F K35
Schutzart:
IP 44
Marke:
PCE
Nennspannung:
400 V
Querschnitt:
5G4 mm²
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, 400V Kabel, Starkstrom, Starkstromkabel, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.