Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Verlängerungskabel 3-fach H07RN-F 3G1.5 Länge 1.5 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel 3-fach H07RN-F 3G1.5 Länge 1.5 m IP44
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel 3-fach H07RN-F 3G1.5 Länge 1.5 m IP44
Symbol zu PCE Verlängerungskabel 3-fach H07RN-F 3G1.5 Länge 1.5 m IP44
LOGO zu PCE Verlängerungskabel 3-fach H07RN-F 3G1.5 Länge 1.5 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182123
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     980901315684-P
EAN/GTIN:
     9003399071034
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 1,5m schwarz
PCE Verlängerungskabel 3-fach H07RN-F 3G1.5 Länge 1.5 m IP44

Gummikabel schwarz, mit montiertem Stecker und 3-fach Gummihängekupplung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,5 m
Kabeltype:
H07RN-F
Schutzart:
IP 44
Marke:
PCE
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schwarz, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.