Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54
Produktbild zu PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54
Produktbild zu PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54
Produktbild zu PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54
Symbol zu PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54
LOGO zu PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54
Artikel-Nr.:
     3145-101181968
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2511-SR
EAN/GTIN:
     9003399465468
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
PCE Schutzkontaktkupplung TAURUS2 Gummi 2-polig mit Deckel IP54

Einfache und schnelle Montage: leicht demontierbare Haube, großer Anschlussraum, einfaches Montieren der Kontaktträger, Zugentlastung innenliegend, leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben), alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar.
Spannung/Ampere: 250/16A
  • Gummiversion (Haube TPE, Kontaktträger PA6)
  • Farbe (Haube/Ring/Deckel): schwarz/rot/rot (Standard)


Weitere Informationen:
Type:
TAURUS2
Marke:
PCE
Ausführung:
2-polig, mit Deckel
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, 230 Volt Stecker, 230V Stecker, Ersatzstecker, Ersatzstecker Männchen, Gummistecker, Kabelstecker, Kupplung, Männchen, Stecker, Stecker 230V, Stecker 230Volt, Strom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 6,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,11*
Lager 3145
80
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,45*
1 Tag
279
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,52*
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
0511-sr
ab € 1,26*
Zubehör
PCE
2510-sr
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.