Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zahnkranzbohrfutterschlüssel S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RÖHM Zahnkranzbohrfutterschlüssel S3
Produktbild zu RÖHM Zahnkranzbohrfutterschlüssel S3
LOGO zu RÖHM Zahnkranzbohrfutterschlüssel S3
Artikel-Nr.:
     3145-101180082
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     025835
EAN/GTIN:
     4019208012315
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel röhm s3
bohrfutterschlüssel s3
RÖHM Zahnkranzbohrfutterschlüssel S3

Schlüssel mit DIN-Verzahnung 6349 für Zahnkranzbohrfutter.

Weitere Informationen:
Größe:
S3
Länge:
50 mm
ø:
8 mm
Marke:
Röhm
Weitere Suchbegriffe: bohrfutterschlüssel, Bohrschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,90*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,94*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 3,94*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,10*
Lager 3145
38
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
72825
ab € 43,95*
Sonstiges
RÖHM
227152
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.