Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitssandale New Brenta S1P SRC 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitssandale New Brenta S1P SRC 43
Produktbild zu COFRA Sicherheitssandale New Brenta S1P SRC 43
Produktbild zu COFRA Sicherheitssandale New Brenta S1P SRC 43
Stahlkappe / Stahl Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitssandale New Brenta S1P SRC 43
LOGO zu COFRA Sicherheitssandale New Brenta S1P SRC 43
Artikel-Nr.:
     3145-101179596
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     NT040-000.W43
EAN/GTIN:
     8023796340428
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
COFRA Sicherheitssandale New Brenta S1P SRC 43

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich.

Weitere Informationen:
Futter:
aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Fußbett:
anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch, optimaler Halt
Sohle:
DUO PU Sohle, rutschfest
Größe:
43
Zwischensohle:
INOX Stahl
Weite:
11 Mondopoint
Marke:
Cofra
Material:
gelochtes Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzstufe:
S1 P
Ausführung:
Sicherheitssandale
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 640 g
Type:
New Brenta S1P
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, cofra s1p sandale, sandalen, sandale 43, Arbeitsschuh, Schlapfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cofra
33331-000.W43
ab € 9,33*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Otto Graf
14.3500
ab € 100,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.