Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Multigrip Länge 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Multigrip Länge 15 m
Produktbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Multigrip Länge 15 m
Anwendungsbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Multigrip Länge 15 m
Anwendungsbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Multigrip Länge 15 m
LOGO zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Multigrip Länge 15 m
Artikel-Nr.:
     3145-101178167
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7331325
EAN/GTIN:
     9011800290721
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs set
TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Multigrip Länge 15 m

Das Set MULTIGRIP wird für Arbeiten unter Absturzgefahr verwendet, bei denen ein größerer Bewegungsradius erforderlich ist. Es kann auch als Rückhaltesystem bei horizontaler Anwendung verwendet werden. Es wird im Bau- und Baunebengewerbe für Dachdecker, Zimmerer, Hochbauer, usw. verwendet.

Set bestehend aus:
  • Auffanggurt Ergo-Click, 1 Auffangöse am Rücken, 1 Auffangöse vorne im Brustbereich mit Ergo-Click Schnallen in den Beinschlaufen.
  • Mitlaufendes Auffanggerät Multigrip fix am kantengeprüften Kernmantelseil fix aufgesetzt. Auffanggerät aus Aluminium, Bandfalldämpfer und Croc-Karabiner (Stahl, Trilock), am oberen Seilende, unteres Seilende mit Endknoten. Seillänge 15 m.
  • Bandschlinge 30 kN aus 26 mm Schlauchband, Länge 1,5 m, im Rucksack.


Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
Multigrip
Gewicht:
4,46 kg
Länge:
15 m
Ausführung:
mit Bandfalldämpfer
Nennlast:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Baustellensicherheit, Fallschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.