Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Grip 11 im Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Grip 11 im Rucksack
Produktbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Grip 11 im Rucksack
Anwendungsbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Grip 11 im Rucksack
Anwendungsbild zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Grip 11 im Rucksack
LOGO zu TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Grip 11 im Rucksack
Artikel-Nr.:
     3145-101178134
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7331315
EAN/GTIN:
     9011800208931
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungsset
TEUFELBERGER Absturzsicherungsset Grip 11 im Rucksack

Das Set GRIP 11 wird für Arbeiten unter Absturzgefahr verwendet, bei denen ein größerer Bewegungsradius erforderlich ist. Es kann auch als Rückhaltesystem bei horizontaler Anwendung verwendet werden. Es wird im Bau- und Baunebengewerbe für Dachdecker, Zimmerer, Hochbauer, usw. verwendet.

Set bestehend aus:
  • Auffanggurt C3 Rapid, 1 Auffangöse am Rücken, 1 Auffangöse vorne im Brustbereich mit Durchsteckschnallen.
  • Mitlaufendes Auffanggerät Grip 11 mit 12 mm Kernmantelseil und eingenähten Stahlschraubkarabiner und Stahlschraubkarabiner im Gerät, Seillänge 15 m.
  • Bandschlinge 30 kN aus 26 mm Schlauchband, Länge 1 m, im Rucksack.


Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
Grip 11
Gewicht:
3,15 kg
Nennlast:
100 kg
Länge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Baustellensicherheit, Fallschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.