Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Auffanggurt C3 Rapid TB EN 361 Nennlast 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Auffanggurt C3 Rapid TB EN 361 Nennlast 100 kg
Produktbild zu TEUFELBERGER Auffanggurt C3 Rapid TB EN 361 Nennlast 100 kg
Produktbild zu TEUFELBERGER Auffanggurt C3 Rapid TB EN 361 Nennlast 100 kg
LOGO zu TEUFELBERGER Auffanggurt C3 Rapid TB EN 361 Nennlast 100 kg
Artikel-Nr.:
     3145-101178113
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7334201
EAN/GTIN:
     9002730760668
Suchbegriffe:
Absturzsicherung
Baustellensicherheit
Fallschutz
TEUFELBERGER Auffanggurt C3 Rapid TB EN 361 Nennlast 100 kg

Der C3 RAPID TB ist ein sehr einfach konstruierter Auffanggurt mit einer Rückenöse und einer Brustöse. Er ist für alle Anwender, die für kurzfristige Arbeiten einen einfachen Auffanggurt benötigen.

Ausführung:
  1. Auffangöse an der Brust aus 2 robusten Textilschlaufen (immer beide zusammenfassen) – sehr leicht und flexibel.
  2. Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring.
  3. 45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust.
  4. Verstellschnallen aus Stahl verzinkt und schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit.


Weitere Informationen:
Type:
C3 Rapid TB
Marke:
Teufelberger
Norm:
EN 361
Gewicht:
0,9 kg
Größe:
Universal
Material:
Polyester
Nennlast:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.