Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Anschlagschlinge 30KN schwarz Breite 26 mm Länge 150 cm EN 354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Anschlagschlinge 30KN schwarz Breite 26 mm Länge 150 cm EN 354
Produktbild zu TEUFELBERGER Anschlagschlinge 30KN schwarz Breite 26 mm Länge 150 cm EN 354
LOGO zu TEUFELBERGER Anschlagschlinge 30KN schwarz Breite 26 mm Länge 150 cm EN 354
Artikel-Nr.:
     3145-101178109
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7330135
EAN/GTIN:
     9011800119251
Suchbegriffe:
Anschlaghilfe
TEUFELBERGER Anschlagschlinge 30KN schwarz Breite 26 mm Länge 150 cm EN 354

Die Bandschlinge wird zum Anschlagen an tragfähigen Strukturen verwendet. Auch zum Positionieren an verschiedenen Strukturen oder zum Rückhalten von einer Absturzkante können sie eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem sehr weichem Schlauchband.

Farbe rot mit schwarzen Kennfäden,
Farbe schwarz mit roten Kennfäden.

Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
30 KN
Breite:
26 mm
Material:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Gewicht:
210 g
Länge:
150 cm
Norm:
EN 354
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.