Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACODE Sweatjacke mit Kapuze Farbe grau/dunkelgrau S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ACODE Sweatjacke mit Kapuze Farbe grau/dunkelgrau S
Produktbild zu ACODE Sweatjacke mit Kapuze Farbe grau/dunkelgrau S
Produktbild zu ACODE Sweatjacke mit Kapuze Farbe grau/dunkelgrau S
Nicht bleichen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu ACODE Sweatjacke mit Kapuze Farbe grau/dunkelgrau S
Normalwaschgang bei 60°C
LOGO zu ACODE Sweatjacke mit Kapuze Farbe grau/dunkelgrau S
Artikel-Nr.:
     3145-101175979
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124180-894-405
EAN/GTIN:
     7322302746190
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
ACODE Sweatjacke mit Kapuze Farbe grau/dunkelgrau S

Hochwertige Kapuzen-Sweatjacke aus weichem Doubleface-Material. Kapuze mit Kordel verstellbar. Durchgehender Reißverschluss vorne, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Raglan-Ärmel und Ton-in-Ton Nähte. Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante.

Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g/m²
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Type:
1757 DF
Größe:
S
Farbe:
grau/dunkelgrau
Marke:
Acode
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirtjacke, kapuzenjacke s, kapuzenjacke, kapuzenjacke fristads, Sweater, Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.