Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Stretchgürtel 994 RB mit Flaschenöffner schwarz 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Stretchgürtel 994 RB mit Flaschenöffner schwarz 120 cm
Produktbild zu FRISTADS Stretchgürtel 994 RB mit Flaschenöffner schwarz 120 cm
LOGO zu FRISTADS Stretchgürtel 994 RB mit Flaschenöffner schwarz 120 cm
Artikel-Nr.:
     3145-101173760
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100556-940-999
EAN/GTIN:
     7322301482952
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
FRISTADS Stretchgürtel 994 RB mit Flaschenöffner schwarz 120 cm

Gürtel aus robust gewebtem Stretchmaterial und einer Metallschnalle. Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner. Auf individuelle Länge einstellbar.

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
1200 mm
Material:
70% Polypropylen / 30% Polyester
Marke:
Fristads
Type:
994 RB
Weitere Suchbegriffe: Gürtel, Hosengürtel, Ledergürtel, gürtel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,80*
7 Tage
3800
€ 5,99*
ab € 14,15*
€ 20,88*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,73*
€ 24,34*
Lager 3145
186
€ 5,90*
ab € 19,03*
€ 26,25*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.