Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M
Artikel-Nr.:
     3145-101172769
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000057894
EAN/GTIN:
     9002730772494
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt blau m
FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N royalblau M

Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Ripp-Bündchen aus Baumwolle / Elasthan. Innen angeraut.

Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Marke:
Fruit of the Loom
Serie:
Premium Set-In-Sweat
Type:
F324N
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt blau, Pulli, Pullover, Sweater, Sweter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.