Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL
Artikel-Nr.:
     3145-101172767
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000057892
EAN/GTIN:
     9002730772470
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt rot
FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N rot XXL

Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Ripp-Bündchen aus Baumwolle / Elasthan. Innen angeraut.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Serie:
Premium Set-In-Sweat
Marke:
Fruit of the Loom
Type:
F324N
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt xxl, Pulli, Pullover, Sweater, Sweter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.