Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M
Artikel-Nr.:
     3145-101172739
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000060044
EAN/GTIN:
     9002730772197
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
FRUIT OF THE LOOM Polo-Shirt Piqué Type F502 royalblau M

3er-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen. Nackenband für erhöhten Tragekomfort. Einlagiger Ripp-Strick-Kragen. Ripp-Strick-Ärmelabschlüsse. Seitennähte, keine Seitenschlitze.

Weitere Informationen:
Serie:
Piqué
Marke:
Fruit of the Loom
Farbe:
royalblau
Type:
F502
Größe:
M
Gewicht:
180 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt m, Leiberl, Polo, Pololeibchen, Pololeiber, kurzes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.