Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstaben-Satz Standard 8 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlagbuchstaben-Satz Standard 8 mm
Produktbild zu Schlagbuchstaben-Satz Standard 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167984
Hersteller:
     Gravurem
Herst.-Nr.:
     10108000
EAN/GTIN:
     4021878010805
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 8 mm
schlagbuchstaben
Schlagbuchstaben-Satz Standard 8 mm

Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit 120 kp/mm². Schriftbild nach DIN 1451. Mit Sichtgravur in bruchsicheren Kunststoffdosen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bestückung:
A - Z + &
Inhalt:
27 ST
Schrifthöhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben 27tlg, Schlagzahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,25*
€ 37,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,27*
€ 36,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,20*
€ 33,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,57*
€ 32,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,57*
€ 31,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,21*
€ 26,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.