Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz Gravurem-Sonderklasse 5 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlagziffern-Satz Gravurem-Sonderklasse 5 mm
Produktbild zu Schlagziffern-Satz Gravurem-Sonderklasse 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167952
Hersteller:
     Gravurem
Herst.-Nr.:
     12005000
EAN/GTIN:
     4021878200503
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 5mm
Schlagziffern-Satz Gravurem-Sonderklasse 5 mm

Schlagkopfvergütet nach DIN 7353 für höchste Ansprüche. Seidenglanz - mattierte Ausführung mit Sicht-Gravur, Schriftbild nach DIN 1451 eng, Härte an der Gravur 58-60 HRC. In bruchsicheren Kunststoffdosen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gravurem-Sonderklasse
Bestückung:
0 - 9
Inhalt:
9 ST
Schrifthöhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, gravurem schlagzahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,45*
€ 37,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,47*
€ 36,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,38*
€ 33,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,76*
€ 33,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,71*
€ 31,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,32*
€ 26,56
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.